Juego de llaves de impacto a batería ∙ 18 V ∙ 260 Nm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 9212SPC-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9212SPC-1
EAN / GTIN 4000896212439
Número del fabricante 9212SPC-1
Número L L60140 4666

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Trabajo autónomo
  • Iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento de salida
  • Juego de 3 piezas ∙ en bolsa de tela:
    1 llave de impacto a batería
    1 cargador rápido
    1 batería de iones de litio de 18 V, 2 Ah
  • Herramienta extremadamente manejable
  • Modelo ligero
  • Intensidad de corriente sin carga: 5 A
  • Apriete dinamométrico: 200 Nm a 0 – 2700 r/min (0 – 3300 golpes/min)
  • Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
  • Peso neto: 1,06 kg (sin batería)
  • Incluye clip para cinturón, que se puede montar a ambos lados, y correa para mano
  • Longitud total: 167 mm
  • Altura: 187 mm
  • Ancho: 65 mm
  • Par de apriete recomendado: 200 Nm
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 111 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 14.91 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 16
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 1.45 kg
  • Par de apriete máximo: 200 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 260 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 100 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 0 – 2700
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Llave de impacto a batería ∙ 18 V 9212SPC-010
Batería de recambio de iones de litio ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra