Escobillas de carbón de repuesto

Número de artículo: 9212N-03/2
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9212N-03/2
EAN / GTIN 4000896160617
Número del fabricante 9212N-03/2
Número L L60140 3538

Descripción

Descripción:

  • Escobillas de carbón de recambio ∙ 2 pares
    Para 9212-2
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra