Aspirador en seco y húmedo - FEIN Dustex 35 L

Número de artículo: 92036223000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 92036223000
EAN / GTIN 4014586891941
Número del fabricante 92036223000
Número L L00010 3686
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Aspirador en húmedo/seco
  • FEIN Dustex 35 L
  • Potente aspirador en húmedo/seco para conectar herramientas eléctricas durante los trabajos de taller y montaje

Característica:

  • Max. Potencia de entrada 1 380 W
  • Caudal de aire 4 320 l/min
  • Max. Vacío máximo 253 hPa
  • Volumen del recipiente 32 l
  • Cable con enchufe 7,5 m
  • Peso según EPTA 9,00 kg

Ventaja:

  • Potente turbina para un caudal de 70 l/s y un vacío de 253 mbar
  • Bajo nivel de ruido de 67 dB (A)
  • El cable de alimentación de 7,5 m y la manguera de aspiración de 4 m garantizan un amplio radio de trabajo
  • Función antiestática para evitar la carga estática durante el trabajo - disipador electrostático con la manguera de aspiración 3 13 45 120 01 0 y el manguito para herramientas 3 13 45 300 01 0 disponibles opcionalmente
  • Grandes ruedas giratorias de 360° para una óptima maniobrabilidad incluso en espacios reducidos
  • Toma de corriente de arranque automático con retardo de encendido para evitar picos de potencia
  • Homologada para la clase de polvo L
  • Práctica superficie de almacenamiento con borde
  • Manguito para herramientas con control de potencia de aspiración para un fácil ajuste de la potencia de aspiración

Volumen de suministro:

  • 1 manguera de aspiración de 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manguito con regulación de la potencia de aspiración
  • 1 bolsa de filtro de vellón
  • 1 filtro plano de celulosa

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra