Chapa cortante para puestos de trabajo regulables en altura eléctrica 750 mm

Número de artículo: 920355 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Adecuado para profundidad 750 mm
    Tipo de producto Chapa cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 920355 750
    EAN / GTIN 4067263722816
    Número del fabricante 920355 750

    Descripción

    Ejecución:

    Chapa cortante de chapa de acero estable. Para el montaje lateral en los puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente, a fin de evitar el peligro de aplastamiento en puestos de trabajo situadas en fila.

    Idóneo para:

    Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas medias n.° 920312 y 920317.

    Lacado:

    Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra