Bandeja para banco de trabajo, Adecuado para la profundidad de la estación de trabajo: 800mm

Número de artículo: 920350 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
800
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para la profundidad de la estación de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura 700 mm
Adecuado para profundidad 800 mm
Tipo de producto Chapa cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920350 800
EAN / GTIN 4062406119720
Número del fabricante 920350 800

Descripción

Ejecución:

Chapa cortante de chapa de acero estable. Para el montaje lateral en la estación de trabajo, para evitar el peligro de aplastamiento en estaciones de trabajo situadas en fila.

Idóneo para:

Estación de trabajo n.° 920012920026.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra