Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Placa de haya multiplex con revestimiento de goma negro 2000

Número de artículo: 920335 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 50
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 300

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 50 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 610 mm - 1.200 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 800 mm
Longitud del tablero de trabajo 2.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Velocidad de elevación 22 mm/s
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado 300 kg
Capacidad de carga máxima 300 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 300 kg
Peso 95 kg
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Mesa de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920335 2000
EAN / GTIN 4062406229108
Número del fabricante 920335 2000

Descripción

Ejecución:

Mesa de trabajo con altura regulable eléctricamente, para trabajos de montaje ligeros en postura sentada y de pie. Bastidor de base con unidad de elevación, con arriostramientos transversales laterales y posteriores para la estabilización.
Placa de 50 mm de grosor. Para la colocación en fila se requieren chapas cortantes adicionales.

Partes opcionales:

Chapas perforadas n.º 920360 y 920365, chapas cortantes n.º 920356 y 920357. Pedir por separado.

Lacado:

Pies regulables en altura en negro. Arriostramientos transversales en antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra