Aspirador en seco y húmedo - FEIN Dustex 35 MX AC

Número de artículo: 92032060000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Suministro de energía Netzbetrieben
    Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92032060000
    EAN / GTIN 4014586883069
    Número del fabricante 92032060000
    Número L L00030 503

    Descripción

    Descripción:

    • Aspirador en húmedo/seco
    • FEIN Dustex 35 MX AC
    • Potente aspirador profesional en húmedo/seco de la clase de polvo M con limpieza de filtro totalmente automática para acoplar diversos sistemas de maletín, incluyendo amplios accesorios

    Característica:

    • Max. Potencia de entrada 1 380 W
    • Caudal de aire 4 320 l/min
    • Max. Presión negativa 254 hPa
    • Volumen del recipiente 35 l
    • Cable con enchufe 7,5 m
    • Nivel de presión sonora 67 dB
    • Peso según EPTA 14,10 kg

    Ventaja:

    • Homologado para la recogida de polvo de clase M peligroso para la salud
    • Los maletines de herramientas de diversos sistemas pueden colocarse y fijarse fácilmente en el cabezal de aspiración
    • Limpieza del filtro totalmente automática (AC) para un trabajo ininterrumpido gracias a la mayor vida útil del filtro plegado plano
    • Transporte ergonómico de toda la unidad compuesta por la herramienta eléctrica y el aspirador gracias al asa de empuje, el maletín y la fijación de accesorios. Aspiración fiable de una gran variedad de tipos de suciedad, desde líquidos hasta polvo fino
    • Con filtro plegable plano de PES y desconexión electrónica para unas excelentes propiedades de aspiración en húmedo
    • Toma de corriente de arranque automático con retardo de conexión para evitar picos de potencia
    • Regulación de la potencia de aspiración sin escalonamiento en el aspirador
    • El cable de red de 7,5 m y la manguera de aspiración de 4 m garantizan un amplio radio de trabajo
    • Función antiestática para evitar la carga estática durante el trabajo - disipador electrostático

    Volumen de suministro:

    • 1 asa de empuje
    • 1 filtro plegable plano PES
    • 1 bolsa de eliminación
    • 1 manguera de aspiración ES de 4 m, Ø 35 mm
    • 1 manguito para herramientas con regulación de la potencia de aspiración
    • 1 manguito escalonado
    • 2 tubos de aspiración (versión metálica), 1 boquilla combinada con insertos intercambiables, 1 boquilla para hendiduras, 1 cepillo de aspiración, 1 codo

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra