{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 500 kg | |
Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Compensación de altura | 25 mm | |
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 740 mm - 1.140 mm | |
Anchura | 2.000 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 2.000 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Principio de regulación de la altura | Estructura completa | |
Regulación de la altura gradual | sí | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión de conexión | 250 V | |
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado | 350 kg | |
Capacidad de carga máxima | 500 kg | |
Material tablero de trabajo | PB Swiss Tools Codificación de color por tamaños | |
Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
Peso | 88 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Banco de trabajo |
Número de artículo | 920312 2000 | |
EAN / GTIN | 4067263736219 | |
Número del fabricante | 920312 2000 |