Bastidor de base kanban para eLevel, Profundidad: 400mm

Número de artículo: 920202 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
400
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Compensación de altura: 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Compensación de altura 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura a partir de tablero de trabajo 700 mm - 1.000 mm
Profundidad 400 mm
Número máximo posible de estanterías de almacenamiento 6 × n.° 920211
Capacidad de carga 250 kg
Peso 66,6 kg
Tipo de producto Módulo básico Kanban

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920202 400
EAN / GTIN 4062406119652
Número del fabricante 920202 400

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo de acero robusto. Manguito con rosca interior en intervalo de 100 mm para estante de almacenamiento n.º 920211.
Regulación de altura progresiva y eléctrica para la adaptación a la estación de trabajo eLevel. Acoplado con una unidad de elevación propia al panel de mando de la estación de trabajo.

Aplicación:

Flujo de material continuo en el puesto de trabajo. Para un desplazamiento posterior de las cajas de almacenamiento equipadas.

Idóneo para:

Estación de trabajo del tamaño 1000 y 1500.
Estación de trabajo eLevel n.° 920012, 920014, 920016.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

es un artículo adicional, que solo se puede pedir en el caso de un nuevo pedido relacionado con una estación de trabajo eLevel n.° 920012, 920014 y n.° 920016 tam. 1000 y 1500.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra