Carro de estantes de ESD

Número de artículo: 9200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9200
EAN / GTIN 4017976092003
Número del fabricante 9200
Número L L90080 1372

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. 1 estante fijo y 3 estantes móviles realizados en panel derivado de madera conductor de la electricidad según la norma DIN 68765, de color gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante 50 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Longitud total (mm): 1019
Ancho total (mm): 509
Altura total (mm): 1511
Alturas de los pisos (mm): 235, 635, 1035, 1435
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3