165 mm

Número de artículo: 92 95 89
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 95 89
EAN / GTIN 4003773055013
Número del fabricante 92 95 89
Número L L70010 960

Descripción

Descripción:

  • Sujeción automática: gracias a su fuerza de resorte, estas pinzas de sujeción son adecuadas, entre otras cosas, como ayudantes al soldar componentes pequeños y muy pequeños
  • Para aplicaciones que requieren una función de autocierre de alta precisión, como en microscopía o para los trabajos más finos de montaje o soldadura
  • Para soldar transistores, diodos de hilo de oro, etc.
  • La simetría y el equilibrio perfectos de las puntas las hacen adecuadas para una amplia gama de aplicaciones en la industria electrónica
  • El acero inoxidable de alta calidad ofrece gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión frente a una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,8 mm
  • Anchura de la punta (B): 1 mm
  • Versión de la punta de la pinza: roma
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Sectores: Industria Electrónica Relojería Joyería
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • liso