Pinza de bocas cruzadas de precisión 120 mm

Número de artículo: 92 91 01
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 91 01
EAN / GTIN 4003773086802
Número del fabricante 92 91 01
Número L L70010 2266

Descripción

Descripción:

  • Sujeción automática: gracias a su fuerza de resorte, estas pinzas de sujeción son adecuadas, entre otras cosas, como ayudantes al soldar componentes pequeños y muy pequeños
  • Para aplicaciones que requieren una función de autocierre de alta precisión, como en microscopía o para los trabajos más finos de montaje o soldadura
  • Para soldar transistores, diodos de hilo de oro, etc.
  • La simetría y el equilibrio perfectos de las puntas las hacen adecuadas para una amplia gama de aplicaciones en la industria electrónica
  • Hecho a mano, con una superficie extraordinariamente mate, sin arañazos ni espejos
  • Pinzas en cruz precisas para aplicaciones especialmente exigentes en las que la resistencia a la corrosión y la tenacidad son requisitos clave
  • Las variantes de acero inoxidable de primera calidad ofrecen resistencia a altas temperaturas y una excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,13 mm
  • Anchura de la punta (B): 1,9 mm
  • Versión de la punta de la pinza: roma
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Excelente
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Industria Electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • liso