Puntas ESD intercambiables para 92 81 04 40 mm

Número de artículo: 92 89 04
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
Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 89 04
EAN / GTIN 4003773087168
Número del fabricante 92 89 04
Número L L70010 2275

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos finos especialmente exigentes: con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
  • Máxima protección de la superficie para manipular componentes electrónicos sensibles, piezas micromecánicas y componentes de vidrio y cerámica
  • Para la industria electrónica y mecánica de precisión, fabricantes de relojes, joyeros
  • Cuerpos de base artesanales: con bordes pulidos y superficies magníficamente mates, sin arañazos ni espejos
  • Cuerpo base de acero inoxidable de primera calidad: resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
  • Las puntas intercambiables están fabricadas con un 30% de plástico reforzado con fibra de carbono: alta conductividad eléctrica y térmica, a prueba de arañazos y con gran resistencia a la abrasión
  • Las puntas reemplazables de plástico reforzado con fibra de carbono tienen una resistencia superficial de entre 10^2 y 10^4 ohmios para una compensación controlada de las diferencias de potencial entre el operador y los componentes electrónicos
  • Las puntas intercambiables son permanentemente estables a temperaturas de hasta 130 °C, brevemente hasta 190 °C
  • Las puntas de plástico reforzado con fibra de carbono son totalmente elásticas, resistentes a la fatiga, amortiguan las vibraciones y repelen el agua
  • Buena resistencia química de las puntas a la mayoría de aceites, grasas, combustibles y disolventes no polares
  • Con la precisión y estabilidad de unas pinzas normales: Las puntas de plástico tienen una conexión de 3 puntos (2 fijaciones en las barras, un tornillo) sin juego, que garantizan al usuario una sujeción perfecta y sin juego al cuerpo base
  • Con potencial de ahorro: la gama de encajes incluye una selección de las formas más diversas. Según la aplicación, sólo es necesario volver a comprar las puntas

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 1 mm
  • Anchura de la punta (B): 2 mm
  • Versión de la punta de la pinza: roma
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: sí
  • Comprobado por VDE: no
  • Sectores: Industria Electrónica Relojería Joyería
  • Magnético: No magnetizable (100%)
  • Comportamiento: descarga
  • Escarchado