• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puntas ESD intercambiables para 92 81 01 40 mm

Número de artículo: 92 89 01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 89 01
EAN / GTIN 4003773087106
Número del fabricante 92 89 01
Número L L70010 2219

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos finos especialmente exigentes: con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
  • Máxima protección de la superficie para manipular componentes electrónicos sensibles, piezas micromecánicas y componentes de vidrio y cerámica
  • Para la industria electrónica y mecánica de precisión, fabricantes de relojes, joyeros
  • Cuerpos de base artesanales: con bordes pulidos y superficies magníficamente mates, sin arañazos ni espejos
  • Cuerpo base de acero inoxidable de primera calidad: resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
  • Las puntas intercambiables están fabricadas con un 30% de plástico reforzado con fibra de carbono: alta conductividad eléctrica y térmica, a prueba de arañazos y con gran resistencia a la abrasión
  • Las puntas reemplazables de plástico reforzado con fibra de carbono tienen una resistencia superficial de entre 10^2 y 10^4 ohmios para una compensación controlada de las diferencias de potencial entre el operador y los componentes electrónicos
  • Las puntas intercambiables son permanentemente estables a temperaturas de hasta 130 °C, brevemente hasta 190 °C
  • Las puntas de plástico reforzado con fibra de carbono son totalmente elásticas, resistentes a la fatiga, amortiguan las vibraciones y repelen el agua
  • Buena resistencia química de las puntas a la mayoría de aceites, grasas, combustibles y disolventes no polares
  • Con la precisión y estabilidad de unas pinzas normales: Las puntas de plástico tienen una conexión de 3 puntos (2 fijaciones en las barras, un tornillo) sin juego, que garantizan al usuario una sujeción perfecta y sin juego al cuerpo base
  • Con potencial de ahorro: la gama de encajes incluye una selección de las formas más diversas. Según la aplicación, sólo es necesario volver a comprar las puntas

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,4 mm
  • Anchura de la punta (B): 2 mm
  • Versión de la punta de la pinza: roma
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: sí
  • Comprobado por VDE: no
  • Sectores: Industria Electrónica Relojería Joyería
  • Magnético: No magnetizable (100%)
  • Comportamiento: descarga
  • Escarchado