Pinzas de plástico 129 mm

Número de artículo: 92 69 84
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 69 84
EAN / GTIN 4003773054948
Número del fabricante 92 69 84
Número L L70010 925

Descripción

Descripción:

  • Pinzas de plástico desechables para el sector químico, farmacéutico o cosmético, la industria alimentaria y la ciencia
  • ideal para agarrar, sujetar y mover objetos pequeños, por ejemplo tejidos finos, objetos pequeños o muestras sólidas
  • Sólo pinzas desechables (rojas): fabricadas con un 30% de plástico reforzado con fibra de vidrio para una mayor resistencia y flexibilidad
  • Las pinzas desechables de plástico se caracterizan por su resistencia a las altas temperaturas y su excelente resistencia química
  • Las asas acanaladas garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
  • con puntas dentadas internamente y un rango de sujeción especialmente amplio

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 2 mm
  • Anchura de la punta (B): 3 mm
  • Versión de la punta de la pinza: roma
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Industria Electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas
  • Magnético: No magnetizable (100%)
  • Comportamiento: aislado
  • Escarchado
  • Estriado