Pinzas universales aislados 145 mm

Número de artículo: 92 67 63
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 67 63
EAN / GTIN 4003773054931
Número del fabricante 92 67 63
Número L L70010 726

Descripción

Descripción:

  • Con mangos aislados para trabajos en instalaciones eléctricas: seguridad hasta 1000 V
  • Para una amplia gama de requisitos y aplicaciones en la industria electrónica
  • Unidad probada según 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE y aprobada para trabajos en tensión de hasta 1000 voltios
  • Los aislamientos cumplen la normativa REACH y no contienen ftalatos nocivos para la salud
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
  • Acero inoxidable de alta calidad: gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión frente a una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos
  • También disponible como juego (92 00 04)

Característica:

  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 1,3 mm
  • Anchura de la punta (B): 3 mm
  • Versión de la punta de la pinza: roma
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: sí
  • Industrias: Industria Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: aislado
  • liso

Norma:

IEC 60900