Pinzas de precisión 120 mm

Número de artículo: 92 31 01
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 31 01
EAN / GTIN 4003773085027
Número del fabricante 92 31 01
Número L L70010 2175

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos finos especialmente exigentes: con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
  • Hecho a mano: con bordes pulidos y una superficie magníficamente mate, sin arañazos ni espejos
  • Para la industria electrónica, relojería, joyería, laboratorios con aplicaciones biológicas y médicas en entornos químicos moderadamente agresivos
  • Acero inoxidable de primera calidad: resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
  • Óptimamente adecuadas para trabajos microscópicos, manipulación de precisión, reparaciones, fabricación de componentes electrónicos, así como para otras aplicaciones generales, y garantizan una simetría y un equilibrio perfectos de las puntas
  • También disponible como juego (92 00 02)

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: en ángulo de 45
  • Anchura de la punta (A): 0,09 mm
  • Anchura de la punta (B): 0,16 mm
  • Diseño de la punta de la pinza: Punta de aguja
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Excelente
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Industria Electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • liso