Pinza de titanio 120 mm

Número de artículo: 92 23 05
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 23 05
EAN / GTIN 4003773054726
Número del fabricante 92 23 05
Número L L70010 1401

Descripción

Descripción:

  • Especialmente adecuado para trabajos finos que requieran resistencia a la corrosión, alta resistencia y bajo peso
  • La aleación de titanio de alta calidad ofrece resistencia a altas temperaturas y muy buena resistencia a la corrosión a temperatura ambiente en el aire, el mar y diversos entornos industriales
  • Para limpieza o procesos químicos, a altas temperaturas, en biología, medicina o cirugía
  • 100% antimagnético
  • Antibacterias

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,3 mm
  • Anchura de la punta (B): 0,5 mm
  • Diseño de la punta de la pinza: Puntiaguda
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Excelente
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Industria Electrónica Relojería Joyería Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas Medicina Biología Cirugía Limpieza/procesos químicos
  • Magnético: No magnetizable (100%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • liso