Pinza de titanio 110 mm

Número de artículo: 92 23 01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 23 01
    EAN / GTIN 4003773085010
    Número del fabricante 92 23 01
    Número L L70010 2186

    Descripción

    Descripción:

    • Especialmente adecuado para trabajos finos que requieran resistencia a la corrosión, alta resistencia y bajo peso
    • La aleación de titanio de alta calidad ofrece resistencia a altas temperaturas y muy buena resistencia a la corrosión a temperatura ambiente en el aire, el mar y diversos entornos industriales
    • Para limpieza o procesos químicos, a altas temperaturas, en biología, medicina o cirugía
    • 100% antimagnético
    • Antibacterias

    Característica:

    • Superficie: Mate
    • Diseño: recto
    • Anchura de la punta (A): 0,09 mm
    • Anchura de la punta (B): 0,15 mm
    • Diseño de la punta de la pinza: Punta de aguja
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Excelente
    • Prueba ESD: no
    • Comprobado por VDE: no
    • Industrias: Industria Electrónica Relojería Joyería Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas Medicina Biología Cirugía Limpieza/procesos químicos
    • Magnético: No magnetizable (100%)
    • Comportamiento: Conductor
    • Escarchado
    • liso