Pinzas universales 155 mm

Número de artículo: 92 22 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 22 35
    EAN / GTIN 4003773054719
    Número del fabricante 92 22 35
    Número L L70010 745

    Descripción

    Descripción:

    • Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y trabajos de precisión
    • Amplia gama de modelos: superficies de agarre y mangos rectos, acodados, lisos o dentados, con puntas de aguja, puntiagudas o romas, así como diferentes longitudes
    • Para la industria electrónica, relojeros y joyeros
    • Acero inoxidable de alta calidad: gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión frente a una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos

    Característica:

    • Superficie: Mate
    • Diseño: recto
    • Anchura de la punta (A): 0,5 mm
    • Anchura de la punta (B): 0,5 mm
    • Diseño de la punta de la pinza: Puntiaguda
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Muy buena
    • Prueba ESD: no
    • Comprobado por VDE: no
    • Sectores: Industria Electrónica Relojería Joyería
    • Magnético: No magnetizable (80%)
    • Comportamiento: Conductor
    • Escarchado
    • Estriado