130 mm

Número de artículo: 92 21 14 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 92 21 14 ESD
    EAN / GTIN 4003773088653
    Número del fabricante 92 21 14 ESD
    Número L L70010 2355

    Descripción

    Descripción:

    • Para la manipulación segura de componentes electrónicos en aplicaciones de precisión: permiten la compensación controlada de las diferencias de potencial entre el operario y el componente
    • Máxima comodidad para un uso frecuente
    • Asas aptas para su uso en salas blancas y entornos controlados
    • Para tecnología médica, electrónica, microscopía, industria
    • Para trabajos finos especialmente exigentes: con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
    • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
    • Mangos suaves y ergonómicos probados por ESD con una resistencia superficial entre 10^3 - 10^9 ohmios
    • Con gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión en una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos

    Característica:

    • inoxidable, antimagnético, conductor de la electricidad