Pinzas universales 140 mm

Número de artículo: 92 21 08
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 21 08
EAN / GTIN 4003773086741
Número del fabricante 92 21 08
Número L L70010 2196

Descripción

Descripción:

  • Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y trabajos de precisión
  • Amplia gama de modelos: superficies de agarre y mangos rectos, acodados, lisos o dentados, con puntas de aguja, puntiagudas o romas, así como diferentes longitudes
  • Para la industria electrónica, relojeros y joyeros
  • Acero inoxidable de alta calidad: gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión frente a una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,2 mm
  • Anchura de la punta (B): 0,3 mm
  • Diseño de la punta de la pinza: Punta de aguja
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Sectores: Industria Electrónica Relojería Joyería
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • liso