Minipinzas de precisión 80 mm

Número de artículo: 92 21 06
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 21 06
EAN / GTIN 4003773086710
Número del fabricante 92 21 06
Número L L70010 2244

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos finos especialmente exigentes: con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
  • Hecho a mano: con bordes pulidos y una superficie magníficamente mate, sin arañazos ni espejos
  • Para la industria electrónica, relojería, joyería, laboratorios con aplicaciones biológicas y médicas en entornos químicos moderadamente agresivos
  • Acero inoxidable de primera calidad: resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
  • Pinzas extra cortas y ligeras con puntas finas
  • Ideal para trabajar en espacios reducidos, bajo el microscopio y para trabajos de precisión a corta distancia
  • Ideal para la manipulación de muestras, la preparación de microscopios, la clasificación, la fabricación de precisión, el montaje electrónico, la reelaboración y la reparación

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,08 mm
  • Anchura de la punta (B): 0,13 mm
  • Diseño de la punta de la pinza: Punta de aguja
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Excelente
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Industria Electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • liso