Pinzas universales ESD 125 mm

Número de artículo: 92 21 01 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 21 01 ESD
    EAN / GTIN 4003773086772
    Número del fabricante 92 21 01 ESD
    Número L L70010 2209

    Descripción

    Descripción:

    • Para la manipulación segura de componentes electrónicos en aplicaciones de precisión: permiten la compensación controlada de las diferencias de potencial entre el operario y el componente
    • Revestimiento epoxi negro probado por ESD con una resistencia superficial de entre 10^3 y 10^9 Ohm
    • Para la industria electrónica y mecánica de precisión
    • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
    • Amplia gama de modelos: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, puntiagudas o romas
    • El acero inoxidable de alta calidad ofrece gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión frente a una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos
    • También disponible como juego (92 00 01 ESD)

    Característica:

    • Superficie: Mate
    • Diseño: recto
    • Anchura de la punta (A): 0,2 mm
    • Anchura de la punta (B): 0,25 mm
    • Diseño de la punta de la pinza: Punta de aguja
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Muy buena
    • Prueba ESD: sí
    • Comprobado por VDE: no
    • Industrias: Electrónica
    • Magnético: No magnetizable (80%)
    • Comportamiento: descarga
    • Escarchado
    • liso