Pinzas de corte 115 mm

Número de artículo: 92 11 01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 11 01
    EAN / GTIN 4003773085003
    Número del fabricante 92 11 01
    Número L L70010 2181

    Descripción

    Descripción:

    • Para trabajos de precisión especialmente exigentes: de acero inoxidable endurecido martensítico de alta calidad, con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
    • Acero inoxidable con diseño delgado y cónico para obtener la máxima precisión al cortar, diseccionar y segmentar objetos diminutos cuando se trabaja en espacios reducidos
    • Para la industria electrónica, la reparación y la artesanía
    • Se utiliza principalmente para cortar alambres blandos de cobre, oro o plata, así como alambres magnéticos
    • Con filos biselados especialmente duros y afilados
    • También disponible como variante ESD: con revestimiento epoxi negro y una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 Ohm
    • Sólo variante ESD: permite igualar de forma controlada las diferencias de potencial entre el operario y los componentes electrónicos

    Característica:

    • Superficie: Mate
    • Diseño: Curvo
    • Anchura de la punta (A): 4,75 mm
    • Anchura de la punta (B): 10 mm
    • Versión con punta de pinza: corte
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Buena
    • Prueba ESD: no
    • Comprobado por VDE: no
    • Industrias: Industria Electrónica
    • Magnético: magnético (100%)
    • Comportamiento: Conductor
    • Escarchado
    • liso