Pinzas de corte ESD 115 mm

Número de artículo: 92 11 01 ESD
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 11 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086727
Número del fabricante 92 11 01 ESD
Número L L70010 2152

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos de precisión especialmente exigentes: de acero inoxidable endurecido martensítico de alta calidad, con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
  • Acero inoxidable con diseño delgado y cónico para obtener la máxima precisión al cortar, diseccionar y segmentar objetos diminutos cuando se trabaja en espacios reducidos
  • Para la industria electrónica, la reparación y la artesanía
  • Se utiliza principalmente para cortar alambres blandos de cobre, oro o plata, así como alambres magnéticos
  • Con filos biselados especialmente duros y afilados
  • También disponible como variante ESD: con revestimiento epoxi negro y una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 Ohm
  • Sólo variante ESD: permite igualar de forma controlada las diferencias de potencial entre el operario y los componentes electrónicos

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: Curvo
  • Anchura de la punta (A): 4,75 mm
  • Anchura de la punta (B): 10 mm
  • Versión con punta de pinza: corte
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Buena
  • Prueba ESD: sí
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Industria Electrónica
  • Magnético: magnético (100%)
  • Comportamiento: descarga
  • Escarchado
  • liso