Pinzas de posicionamiento 143 mm

Número de artículo: 92 01 07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 01 07
EAN / GTIN 4003773086932
Número del fabricante 92 01 07
Número L L70010 2187

Descripción

Descripción:

  • Para sujetar, introducir y extraer fácilmente las piezas alargadas más pequeñas
  • Con superficies de agarre de formas adaptadas dimensionalmente, por ejemplo para colocar o tirar con firmeza y seguridad de componentes sensibles redondos o cúbicos
  • Para montaje pasante o pasador-agujero (tecnología pasante, THT y tecnología pasador-agujero, PIH)
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: en ángulo de 90
  • Anchura de la punta (A): 3,5 mm
  • Anchura de la punta (B): 5,8 mm
  • Versión con punta de pinza: Posicionamiento
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • Estriado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra