Pinzas de precisión SMD 120 mm

Número de artículo: 92 01 02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 01 02
EAN / GTIN 4003773085539
Número del fabricante 92 01 02
Número L L70010 2176

Descripción

Descripción:

  • Para trabajar con componentes SMD (SMD=Surface mounted device): La fina geometría de las pinzas SMD también permite trabajar con componentes electrónicos que se pueden soldar directamente en la placa mediante pastillas de conexión soldables
  • Hecho a mano: con bordes pulidos y una superficie magníficamente mate, sin arañazos ni espejos
  • Para trabajos de montaje, procesos de laboratorio, entornos de sala blanca, reparaciones de placas de circuito impreso y retrabajos en la industria electrónica
  • Acero inoxidable de primera calidad: resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
  • La variedad de formas y diseños de las mordazas permite sujetar, posicionar y controlar con seguridad componentes pequeños en espacios reducidos
  • También disponible como juego (92 00 03)

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: Doble ángulo 35
  • Anchura de la punta (A): 0,15 mm
  • Anchura de la punta (B): 1,5 mm
  • Versión con punta de pinza: Posicionamiento
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Excelente
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • liso