Plataforma elevadora móvil 800 kg

Número de artículo: 919989 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 1.650 mm
Anchura 860 mm
Altura de construcción C 360 mm
Superficie de carga longitud 1.350 mm
Superficie de carga anchura 840 mm
Intervalo de elevación 360 mm - 1.050 mm
Altura de elevación H 690 mm
Material rodillos Poliamida
Capacidad de carga 800 kg
Peso 222 kg
Tipo de producto Mesa elevadora rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919989 800
EAN / GTIN 4025092253475
Número del fabricante N24508105

Descripción

Ejecución:

Plataforma elevadora móvil en robusta construcción de tijera simple con cizallas de acero macizo. Plataforma giratoria con bloqueo mecánico para trabajos de mantenimiento seguros. Estructura compacta con altura de construcción baja, ruedas giratorias y fijas de poliamida con rodamientos de rodillos sin mantenimiento y frenos de estacionamiento en las ruedas. Sistema hidráulico manual con palanca de pie. Gran seguridad gracias a la válvula de sobrecarga y la válvula de freno de bajada. Ruedas giratorias ⌀ 150 mm, ruedas giratorias de carga ⌀ 200 mm. Ancho de la rueda de 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; directiva de máquinas CE 2006/42/EG.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra