Caballete de trabajo / caballete base, Tipo: 1

Número de artículo: 919960 1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 250

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 250 kg
Intervalo de regulación de altura 700 mm - 1.000 mm
Superficie de la base anchura 500 mm
Superficie de base profundidad 780 mm
Capacidad de carga 250 kg
Material cubierta Madera de abeto
Material soporte de suelo Aluminio
Peso 7 kg
Tipo de producto Caballete de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 919960 1
Copiar
EAN / GTIN 4031405304000
Copiar
Número del fabricante 030400
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Ejecución:

Caballete de trabajo de aluminio. Regulable en altura por niveles de 700 – 1000 mm. Apoyo de desgaste intercambiable de madera de abeto. (1000 × 60 × 25 mm). Bloqueo seguro mediante mango cónico en cada tubo de ajuste. Refuerzo transversal en ambas partes. Patas de pie con tornillos de ajuste para la compensación del nivel. Extremos de los largueros con capuchones de cubierta. Se suministra completamente montado.