{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumen de cubeta | 250 l | |
Altura | 990 mm | |
Longitud | 1.115 mm | |
Anchura | 820 mm | |
Anchura útil | 540 mm | |
Altura canto descarga con ruedas | 680 mm | |
Medida interior de las entradas altura | 55 mm | |
Medida interior de las entradas anchura | 170 mm | |
Engarces de acceso medida A | 170 mm | |
Engarces de acceso medida C | 55 mm | |
Distancia B entre engarces de acceso | 465 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 1 | |
Número de ruedas | 3 | |
Capacidad de carga | 300 kg | |
Material rueda | Caucho macizo | |
Modelo grifo de descarga | Grifo de descarga sin tamiz | |
Equipación chapa perforada | Inserto de chapa perforada | |
con engarces de acceso | sí | |
Vaciado a ras de suelo | sí | |
soldado estanco al aceite | sí | |
Peso | 77 kg | |
Tipo de producto | Recipiente basculante |
Número de artículo | 919935 250 | |
EAN / GTIN | 2050001936776 |