Autovolquete con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 350l

Número de artículo: 919925 350
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de cubeta 350 l
Altura 1.070 mm
Altura sin ruedas 837 mm
Longitud 1.294 mm
Anchura 731 mm
Altura canto descarga con ruedas 981 mm
Medida interior de las entradas altura 90 mm
Medida interior de las entradas anchura 190 mm
Engarces de acceso medida A 190 mm
Engarces de acceso medida B 592 mm
Engarces de acceso medida C 90 mm
Distancia B entre engarces de acceso 192 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas 4
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga 1.000 kg
Material rueda Poliamida
Color azul brillante RAL 5007
Modelo grifo de descarga Grifo de descarga con tamiz
Mecanismo basculante Cable de tracción
Seguro contra vuelcos
con engarces de acceso
Cable de tracción
Peso 139 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Recipiente basculante

Identificación y clasificación

Número de artículo 919925 350
Copiar
EAN / GTIN 4017976160306
Copiar
Número del fabricante 6030A
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Construcción soldada resistente de chapa de acero de 3 mm. Bastidor inferior con engarce integrado para horquilla de carretilla apiladora.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas de poliamida.
Seguro contra caída por rodadura y bloqueo de basculación, cadena de eslabones como protección contra deslizamiento y volcado.

Ejecución - imagen:

Grifo de descarga con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.
El proceso de orientación se produce automáticamente tras soltar el bloqueo.
Cable de tracción para activar el volcado desde el asiento de la carretilla apiladora.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.