Volquete RAL 7035 con grifo de descarga 450 l

Número de artículo: 919922 450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Volumen de cubeta 450 l
    Altura 1.072 mm
    Longitud 1.374 mm
    Anchura 730 mm
    Altura canto descarga con ruedas 733 mm
    Medidas de la caja altura 708 mm
    Medidas de la caja longitud 1.214 mm
    Medidas de la caja anchura 669 mm
    Medida interior de las entradas altura 72 mm
    Medida interior de las entradas anchura 194 mm
    Engarces de acceso medida A 194 mm
    Engarces de acceso medida B 603 mm
    Engarces de acceso medida C 72 mm
    Distancia B entre engarces de acceso 203 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    Número de ruedas 4
    ⌀ rueda 200 mm
    Capacidad de carga 750 kg
    Material rueda TPE
    Color gris claro RAL 7035
    Modelo grifo de descarga Grifo de descarga con tamiz
    Mecanismo basculante manual
    Seguro contra vuelcos
    con engarces de acceso
    Cable de tracción no
    soldado estanco al aceite
    Peso 83 kg
    Norma EN 1757-3
    Tipo de producto Recipiente basculante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 919922 450
    EAN / GTIN 4017976847023
    Número del fabricante 4702A/7035

    Descripción

    Ejecución:

    Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.
    Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.
    Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.
    2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.
    Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

    Ejecución - imagen:

    Grifo de descarga
    con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.
    El proceso de orientación se activa manualmente.
    Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra