{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 1.540 mm | |
Anchura | 540 mm | |
Longitud de la horquilla | 1.165 mm | |
Anchura de la horquilla | 160 mm | |
⌀ ruedas de horquilla | 80×50 mm | |
Intervalo de elevación | 85 mm - 800 mm | |
⌀ ruedas orientables | 180×50 mm | |
Capacidad de carga | 1.000 kg | |
Material ruedas orientables | Poliuretano | |
Material ruedas de horquilla | Poliuretano | |
Peso | 110 kg | |
Tipo de producto | Carretilla elevadora de pantógrafo |
Número de artículo |
919916 1000
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4017976068152
Copiar |
|
Número del fabricante |
6815
Copiar |
|
Fabricante | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |