Transpalet elevador con balanza, Capacidad de carga: 2000kg

Número de artículo: 919915 2000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-3 días hábiles
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Longitud 1.550 mm
Anchura 540 mm
Longitud de la horquilla 1.150 mm
Anchura de la horquilla 160 mm
Intervalo de elevación 85 mm - 205 mm
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR6
Capacidad de carga 2.000 kg
Material ruedas orientables Poliuretano
Material ruedas de horquilla Poliuretano tándem
Color amarillo - negro
Balanza
Intervalo de pesaje 1 kg - 2.000 kg
Peso 117 kg
Tipo de producto Carretilla de horquilla elevadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 919915 2000
Copiar
EAN / GTIN 4017976021225
Copiar
Número del fabricante 2122
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Bastidor y horquillas en construcción monocasco a prueba de torsión.
Balanza con intervalo de pesada 1−2000 kg, con una precisión de ± 2 kg. Graduación de 1 kg. Indicador LCD, panel táctil con botón de encendido/apagado y botón de tara, alimentación eléctrica por 4 pilas AA de 1,5V (incluidas en el volumen de suministro).

Ejecución - imagen:

Ruedas de horquilla de poliuretano en tándem.
Ruedas orientables de poliuretano

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Lacado:

Amarillo / negro con recubrimiento de pintura en polvo al horno.