Bastidor para superponer, Superficie de carga anchura×profundidad: 1200X800mm

Número de artículo: 919909 1200X800
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Reposición
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Superficie de carga anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 350 mm
Altura bastidor para superponer 350 mm
adecuado para anchura 1.200 mm
Adecuado para profundidad 800 mm
Capacidad de carga 1.200 kg
Peso 22 kg
Tipo de producto Bastidor para superponer

Identificación y clasificación

Número de artículo 919909 1200X800
Copiar
EAN / GTIN 4045197684400
Copiar
Número del fabricante 919909 1200X800
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción acero angular estable para asiento de palés planos y cajas de rejilla.

Idóneo para:

Chasis con ruedas para palés n.º 919908 tam. 1200×800, tam. 1200×800/H, para atornillar.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.