{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 300 mm | |
Anchura | 1.275 mm | |
Profundidad | 875 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.210 mm | |
Profundidad superficie de carga | 810 mm | |
Altura de superficie de carga | 245 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 160 mm | |
Capacidad de carga | 1.200 kg | |
Material rueda | Caucho macizo elástico | |
Tirador deslizante | no | |
Peso | 36 kg | |
Tipo de producto | Chasis con ruedas para palés |
Número de artículo | 919908 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4045197684196 | |
Número del fabricante | 919908 1200X800 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |