Soporte de material 3270

Número de artículo: 919902 3270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 3270
    Intervalo de regulación de altura 720 mm - 995 mm
    Anchura de superficie de carga 605 mm
    Profundidad superficie de carga 405 mm
    ⌀ rueda 75 mm
    Capacidad de carga 150 kg
    Peso 17 kg
    Tipo de producto Soporte de material

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 919902 3270
    EAN / GTIN 4017976032702
    Número del fabricante 3270

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de acero soldado con plataforma de chapa de acero para cajas de plástico y cestas de alambre.
    Regulación de la altura manual a intervalos de 25 mm.
    4 ruedas orientables (dos con inmovilizador) con cubiertas de elastómero termoplástico.
    Plataforma de chapa de acero con borde por todos los lados, 20 mm de altura. ¡No inclinable!

    Lacado:

    Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra