{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura desplegado | 1.090 mm | |
Anchura desplegado | 488 mm | |
Profundidad desplegado | 490 mm | |
Altura plegado | 765 mm | |
Anchura plegado | 488 mm | |
Profundidad plegado | 64 mm | |
Capacidad de carga | 125 kg | |
Peso | 5,2 kg | |
Tipo de producto | Carretilla plegable |
Número de artículo | 919890 | |
EAN / GTIN | 4017976017327 | |
Número del fabricante | 1732 | |
Fabricante | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |