Carro para cajas con paredes de chapa de acero, con 5 superficies de carga 5493

Número de artículo: 919883 5493
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 100

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 100
Altura 1.792 mm
Anchura 1.370 mm
Profundidad 845 mm
Anchura de superficie de carga 1.200 mm
Profundidad superficie de carga 780 mm
Altura de superficie de carga 1 292 mm
Altura de superficie de carga 2 582 mm
Altura de superficie de carga 3 882 mm
Altura de superficie de carga 4 1.182 mm
Altura de superficie de carga 5 1.482 mm
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga por estante 90 kg
Capacidad de carga total 750 kg
Material rueda TPE
Peso 199 kg
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919883 5493
EAN / GTIN 4017976019192
Número del fabricante 5493

Descripción

Ejecución:

Construcción de canto angular con tirador deslizante de tubo. Paredes frontales, pared longitudinal, puerta batiente y techo revestidos con chapa de acero galvanizada de 1 mm de grosor. Puerta batiente doble de acero angular con cierre de falleba con palanca basculante y cerradura de cilindro. 1 estante fijo y 4 estantes sueltos de tableros de madera con acabado decorativo de haya. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado. Sistema de frenos central TOTALSTOP en los rodillos de dirección.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra