{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 100 | |
Tipo | 5393 | |
Altura | 1.792 mm | |
Anchura | 1.370 mm | |
Profundidad | 845 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.200 mm | |
Profundidad superficie de carga | 780 mm | |
Altura de superficie de carga 1 | 292 mm | |
Altura de superficie de carga 2 | 582 mm | |
Altura de superficie de carga 3 | 882 mm | |
Altura de superficie de carga 4 | 1.182 mm | |
Altura de superficie de carga 5 | 1.482 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga por estante | 90 kg | |
Capacidad de carga total | 750 kg | |
Material estante | Placas sándwich con decoración de haya en la superficie | |
Material rueda | TPE | |
Tirador deslizante | sí | |
Peso | 175 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Carro para cajas |
Número de artículo | 919882 5393 | |
EAN / GTIN | 4017976019178 | |
Número del fabricante | 5393 |