{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 100 mm | |
Altura | 1.800 mm | |
Anchura | 1.169 mm | |
Profundidad | 730 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 700 mm | |
Altura de superficie de carga 1 | 269 mm | |
Altura de superficie de carga 2 | 669 mm | |
Altura de superficie de carga 3 | 1.069 mm | |
Altura de superficie de carga 4 | 1.469 mm | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga por estante | 90 kg | |
Capacidad de carga total | 600 kg | |
Peso | 95 kg | |
Tipo de producto | Estanterías rodantes |
Número de artículo | 919881 8312-1 | |
EAN / GTIN | 4017976831213 | |
Número del fabricante | 8312-1 |