Carro de cuatro paredes 1552

Número de artículo: 919877 1552
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 1552
    Altura 990 mm
    Anchura 1.180 mm
    Profundidad 709 mm
    Anchura de superficie de carga 1.000 mm
    Profundidad superficie de carga 700 mm
    Altura de superficie de carga 270 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 200 mm
    Capacidad de carga máxima 600 kg
    Material rueda TPE
    Peso 45 kg
    Tipo de producto Carro de cuatro paredes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 919877 1552
    EAN / GTIN 4017976015521
    Número del fabricante 1552

    Descripción

    Ejecución:

    Carro de cuatro paredes con una pared longitudinal extraíble. Plataforma de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertasTPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lacado:

    Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra