{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 4822 | |
Altura | 910 mm | |
Anchura | 1.171 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 700 mm | |
Altura de superficie de carga abajo | 248 mm | |
Altura de superficie de carga arriba | 870 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga superficie de carga arriba | 200 kg | |
Capacidad de carga máxima | 400 kg | |
Material rueda | TPE | |
Peso | 47 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Mesa rodante |
Número de artículo | 919870 4822 | |
EAN / GTIN | 4017976048222 | |
Número del fabricante | 4822 |