Mesa rodante con 2 superficies de carga 2403B

Número de artículo: 919868 2403B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2403B
Altura 900 mm
Anchura 1.397 mm
Profundidad 809 mm
Anchura de superficie de carga 1.200 mm
Profundidad superficie de carga 800 mm
Altura de superficie de carga abajo 270 mm
Altura de superficie de carga arriba 900 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 200 kg
Capacidad de carga máxima 600 kg
Material rueda TPE
Peso 78 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919868 2403B
EAN / GTIN 4017976524030
Número del fabricante 2403B

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.
Plataformas de chapa de acero a ras con bastidor.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop