{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 12402 | |
Altura | 925 mm | |
Anchura | 1.210 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 700 mm | |
Altura de superficie de carga abajo | 283 mm | |
Altura de superficie de carga arriba | 925 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga superficie de carga arriba | 500 kg | |
Capacidad de carga máxima | 1.200 kg | |
Material rueda | Caucho macizo elástico | |
Peso | 67 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Mesa rodante |
Número de artículo |
919865 12402
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4017976124025
Copiar |
|
Número del fabricante |
12402
Copiar |
|
Fabricante | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |