{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 2752 | |
Altura | 1.040 mm | |
Anchura | 1.135 mm | |
Profundidad | 611 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 600 mm | |
Altura de superficie de carga abajo | 200 mm | |
Altura de superficie de carga centro | 510 mm | |
Altura de superficie de carga arriba | 820 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga superficie de carga arriba | 80 kg | |
Capacidad de carga superficie de carga centro | 80 kg | |
Capacidad de carga máxima | 300 kg | |
Material rueda | TPE | |
Peso | 49 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Mesa rodante |
Número de artículo | 919840 2752 | |
EAN / GTIN | 4017976021317 | |
Número del fabricante | 2752 |