uvex Gafas con patillas uvex pheos cx2 transparente sv exc.

Número de artículo: 9198257
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 9198257
Copiar
EAN / GTIN 4031101634449
Copiar
Número del fabricante 9198257
Copiar
Número L L01660 108337
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Protección ocular óptima en cualquier situación: El componente blando conectado directamente a la lente impide de forma fiable la entrada de polvo y agua El innovador uvex X-tended Eyeshield se adapta perfectamente a la forma de la cara del usuario - para un uso cómodo y una protección del 100%.

Característica:

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex pheos cx2
  • Tipo de producto: Gafas de patillas
  • Etiquetado de la montura: W 166 FT CE
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Matiz lunas: incoloro
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)