Mesa rodante con 2 superficies de carga 2742

Número de artículo: 919820 2742
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2742
Altura 1.040 mm
Anchura 1.135 mm
Profundidad 611 mm
Anchura de superficie de carga 1.000 mm
Profundidad superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga abajo 200 mm
Altura de superficie de carga arriba 820 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 80 kg
Capacidad de carga máxima 300 kg
Material rueda TPE
Peso 36 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919820 2742
EAN / GTIN 4017976021300
Número del fabricante 2742

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero soldado, estantes de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya apoyados en un bastidor de acero angular, reborde contra caída por rodadura a todo alrededor de 12 mm de altura.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables ⌀ 125 mm (con inmovilizador) y cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra