{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 1202 | |
Altura | 910 mm | |
Anchura | 1.250 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 600 mm | |
Altura de superficie de carga | 206 mm | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga | 250 kg | |
Material rueda | TPE | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de producto | Carro con manija |
Número de artículo | 919811 1202 | |
EAN / GTIN | 4017976012025 | |
Número del fabricante | 1202 |